{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150170 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085634 | |
Número do fabricante | 150170 15 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 15
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
38,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
41,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
20,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | verde | verde |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Comprimento total L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |