{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150170 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301345 | |
Número do fabricante | 150170 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 11,5
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
30,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
35,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
17,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | 0,13 mm/U | 0,12 mm/U |