Escareador cónico de precisão 90° 12,4

N.º do artigo: 150170 12,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Haste: Mango cilíndrico con h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2,8 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 8 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M6
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150170 12,4
EAN/GTIN 4045197085627
Número do fabricante 150170 12,4

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
25
Aço < 500 N/mm²
P
34
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão para uma melhoria significativa do desempenho.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão 90° 12,4

Escareador cónico de precisão 90° 12,4

sob pedido
Em stock
204 peças em stock
32,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
964 peças em stock
37,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
59,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
17,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Anel colorido verde verde verde verde
para parafusos escareados DIN 7991 M6 M6 M6 M6
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,12 mm/U 0,13 mm/U 0,13 mm/U 0,12 mm/U
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta