Escareador cónico de precisão 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

N.º do artigo: 150152 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
224 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Haste: Haste com três faces tensoras com h9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Revestimento sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Haste com três faces tensoras com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 1,5 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 5 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M3
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150152 6,3
EAN/GTIN 4045197716903
Número do fabricante 150152 6,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.
Espaços entre dentes cortados de peça inteira.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.
Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.

Vantagem:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta