{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 3 mm - 9 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M4 − M12 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Comprimento total | 265 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148410 2 | |
EAN/GTIN | 4062406208196 | |
Número do fabricante | 148410 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Desandador, ajustável 2
sob pedido
Em stock
2 338 peças em stock
9,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
910 peças em stock
24,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 312 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador | Desandador |