Desandador, ajustável reforçado 2

N.º do artigo: 148200 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
849 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 1814
Largura de aperto □ 3 mm - 9 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M4 − M12
para ⌀ de escareador manual DIN 206 5 mm - 10 mm
Comprimento total 265 mm
Tipo de produto Desandador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148200 2
EAN/GTIN 4045197923950
Número do fabricante 148200 2

Descrição

Ejecución:

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.
Para trabalhos pesados e aplicação precisa. Todas as dimensões com corpo base de aço forjado de alta qualidade e mordente fixo integrado. Nível de bolha de ar para posicionamento reto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Desandador, ajustável reforçado 2

Desandador, ajustável reforçado 2

sob pedido
Em stock
849 peças em stock
24,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 895 peças em stock
9,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 598 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total 265 mm 265 mm 265 mm
Norma DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Largura de aperto □ 3 mm - 9 mm 3 mm - 9 mm 3 mm - 9 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M4 − M12 M4 − M12 M4 − M12
para ⌀ de escareador manual DIN 206 5 mm - 10 mm 5 mm - 10 mm 5 mm - 10 mm
Tipo de produto Desandador Desandador Desandador

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta