{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 4,9 mm - 12 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M5 − M20 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Comprimento total | 370 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148410 3 | |
EAN/GTIN | 4062406208202 | |
Número do fabricante | 148410 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Desandador, ajustável 3
sob pedido
Em stock
1 111 peças em stock
17,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
38,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 322 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador | Desandador |