{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 5,5 mm - 16 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M9 − M27 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Comprimento total | 480 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148410 4 | |
EAN/GTIN | 4062406210410 | |
Número do fabricante | 148410 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Desandador, ajustável 4
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
31,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
56,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
734 peças em stock
46,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador | Desandador |