{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 2 mm - 5 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M1 − M8 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Comprimento total | 125 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148410 0 | |
EAN/GTIN | 4062406208165 | |
Número do fabricante | 148410 0 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Desandador, ajustável 0
sob pedido
Em stock
1 343 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
16,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 644 peças em stock
11,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador | Desandador |