{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | W7/32 | |
Tipo de rosca | BSW | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 5,56 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Classe de tolerância | médio | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141550 W7/32 | |
EAN/GTIN | 4045197084477 | |
Número do fabricante | 141550 W7/32 |