Caçonete W7/16

N.º do artigo: 141550 W7/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

BSW Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca W7/16
Tipo de rosca BSW
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 11,11 mm
⌀ exterior 30 mm
Altura 11 mm
Classe de tolerância médio
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 141550 W7/16
EAN/GTIN 4045197084514
Número do fabricante 141550 W7/16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta