{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | W3/8 | |
Tipo de rosca | BSW | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Passos por polegada | 16 | |
⌀ da rosca | 9,53 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Classe de tolerância | médio | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141550 W3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197084507 | |
Número do fabricante | 141550 W3/8 |