Caçonete W3

N.º do artigo: 141550 W3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

BSW Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca W3
Tipo de rosca BSW
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Passos por polegada 3,5
⌀ da rosca 76,2 mm
⌀ exterior 120 mm
Altura 36 mm
Classe de tolerância médio
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 141550 W3
EAN/GTIN 4062406223960
Número do fabricante 141550 W3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta