Caçonete W2.1/4

N.º do artigo: 141550 W2.1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

BSW Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca W2.1/4
Tipo de rosca BSW
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Passos por polegada 4
⌀ da rosca 57,15 mm
⌀ exterior 105 mm
Altura 36 mm
Classe de tolerância médio
Sentido de corte direita
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 141550 W2.1/4
EAN/GTIN 4062406223939
Número do fabricante 141550 W2.1/4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta