{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo | 1 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140620 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197083654 | |
Número do fabricante | 140620 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caçonete Rosca à esquerda, M–LH: M6
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
48,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
607 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
36,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
35,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 520 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M-LH | M | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Altura | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sentido de corte | esquerda | direita | direita | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |