{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 31 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139651 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197777386 | |
Número do fabricante | 139651 M14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de roscar com haste 2×D M14
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
255,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
442,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 85 mm | 94 mm |
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH |
Refrigeração interior | sim | sí |
Óleo de corte | VHM | MDI |
Profundidade de rosca | 31 mm | 42 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscado |