{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,9 mm | |
profundidade de corte máxima LC | 42 mm | |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | |
Projeção L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 94 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Número de dentes Z | 5 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 42 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Número do fabricante | 139615 M14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de roscar de uma lâmina 3×D M14
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
442,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
255,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 94 mm | 85 mm |
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH |
Refrigeração interior | sí | sim |
Óleo de corte | MDI | VHM |
Profundidade de rosca | 42 mm | 31 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscado | Fresa de roscar |