{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,2 mm | |
profundidade de corte máxima LC | 24 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Projeção L1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Número de dentes Z | 5 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,08 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139615 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197585868 | |
Número do fabricante | 139615 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de roscar de uma lâmina 3×D M8
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
254,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
166,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 5 | 3 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Passo de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm |
Utilização interior/exterior | interior | Interior |
Profundidade de rosca | 24 mm | 16,85 mm |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem |
Tipo de produto | Fresa de roscado | Fresa de roscar |