{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,95 mm | |
profundidade de corte máxima LC | 18 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
Comprimento total L | 59 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139615 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197585851 | |
Número do fabricante | 139615 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de roscar de uma lâmina 3×D M6
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
209,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
172,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
366,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
153,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | vermelho | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | no | no | não | não |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | VHM |
Tipo de produto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscar | Fresa de roscar |