{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,68 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 9,56 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 59 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 6,6 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 10,2 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,012 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | vermelho | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 9,56 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139652 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197199652 | |
Número do fabricante | 139652 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de roscar com haste 1,5×D M6
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
366,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
172,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
209,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
153,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | verde | verde | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | não | no | no | não |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscar |