{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 10,8 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 3 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 10,8 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139651 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197777331 | |
Número do fabricante | 139651 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de roscar com haste 2×D M5
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
139,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
172,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
209,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
334,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 6 | 4 | 4 |
Anel colorido | verde | verde | verde | vermelho |
Comprimento total L | 55 mm | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
Tamanho da rosca | M5 | M5 | M5 | M5 |
Refrigeração interior | não | no | no | não |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM |
Profundidade de rosca | 10,8 mm | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |