{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 27,1 mm | |
Comprimento da haste Ls | 40 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 27,1 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Número do fabricante | 139651 M12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de roscar com haste 2×D M12
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
215,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
298,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | sim | sí |
Número de dentes Z | 4 | 5 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscado |