{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 6,25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | |
Comprimento total L | 42 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 2 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 6,25 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139651 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197773616 | |
Número do fabricante | 139651 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de roscar com haste 2×D M3
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
126,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
149,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
166,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
316,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM |
Profundidade de rosca | 6,25 mm | 6 mm | 9 mm | 4,26 mm |
⌀ haste Ds | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscar |