{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 7,45 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139242 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197365613 | |
Número do fabricante | 139242 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM M8
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
108,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
998 peças em stock
41,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
67,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C | C | C |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | direita |
Profundidade de rosca | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho laminador de roscas |