Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M8

N.º do artigo: 139171 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,25 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 7,45 mm
⌀ da rosca 8 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido amarillo
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139171 M8
EAN/GTIN 4045197541840
Número do fabricante 139171 M8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
42
Alumínio (apara curta)
N
42
Alumínio > 10% Si
N
28
Aço < 500 N/mm²
P
32
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.
Revestimento TiAlN especial, muito adequado para ligas de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M8

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M8

sob pedido
Em stock
118 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 038 peças em stock
41,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
108,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
330 peças em stock
67,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C C C C C
Revestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tamanho da rosca M8 M8 M8 M8 M8
Sentido de corte derecha derecha derecha derecha direita
Profundidade de rosca 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Tipo de produto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho laminador de roscas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta