Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M8

N.º do artigo: 139194 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
330 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,25 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 7,45 mm
⌀ da rosca 8 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 24 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139194 M8
EAN/GTIN 4062406381202
Número do fabricante 139194 M8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
38
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M8

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M8

sob pedido
Em stock
330 peças em stock
67,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
69,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 044 peças em stock
41,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
108,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C C C C C
Revestimento TiAlN TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tamanho da rosca M8 M8 M8 M8 M8
Sentido de corte direita derecha derecha derecha derecha
Profundidade de rosca 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta