Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M10

N.º do artigo: 139194 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
354 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M10
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Quadrado da haste □ 8 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 9,35 mm
⌀ da rosca 10 mm
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 6
Profundidade de rosca 30 mm
Série Master Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139194 M10
EAN/GTIN 4062406383312
Número do fabricante 139194 M10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
38
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Macho laminador de alto desempenho da mais recente geração, especialmente concebido para uso em materiais de aço.
  • Geometria de polígono otimizada para um binário reduzido.
  • Revestimento HIPIMS multicamadas para alta resistência ao desgaste.
  • Substrato HSS-E-PM para máxima segurança processual.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M10

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6HX M10

sob pedido
Em stock
354 peças em stock
77,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
48,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 5 5 3 6
Número de sulcos de aparas 6 5 5 3 6
Anel colorido sem amarillo azul verde sin
Refrigeração interior não no no no no
Haste Haste cilíndrica com h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 DIN 6535 HA con h6
Óleo de corte HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E MDI
Classe de tolerância ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta