Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M10

N.º do artigo: 139175 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
305 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M10
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Quadrado da haste □ 8 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 9,35 mm
⌀ da rosca 10 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 30 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139175 M10
EAN/GTIN 4045197509024
Número do fabricante 139175 M10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M10

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M10

sob pedido
Em stock
305 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
48,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
77,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 3 6 6
Número de sulcos de aparas 5 5 3 6 6
Anel colorido azul amarillo verde sin sem
Refrigeração interior no no no no não
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 DIN 6535 HA con h6 Haste cilíndrica com h9
Óleo de corte HSS E PM HSS E PM HSS E MDI HSS E PM
Classe de tolerância ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta