Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M6

N.º do artigo: 139175 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
733 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 5,55 mm
⌀ da rosca 6 mm
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139175 M6
EAN/GTIN 4045197509000
Número do fabricante 139175 M6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M6

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M6

sob pedido
Em stock
733 peças em stock
57,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
77,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C C C C
Número de sulcos de aparas 5 5 5 5
Anel colorido azul verde sin sem
Comprimento total L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Tipo de rosca M M M M
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho laminador de roscas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta