Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM M6

N.º do artigo: 139242 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 5,55 mm
⌀ da rosca 6 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 5
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 5
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139242 M6
EAN/GTIN 4045197365606
Número do fabricante 139242 M6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
50
Alumínio > 10% Si
N
48
Aço < 500 N/mm²
P
52
Aço < 750 N/mm²
P
48
Aço < 900 N/mm²
P
45
Aço < 1100 N/mm²
P
40
Aço < 1400 N/mm²
P
33
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de polígono especial e haste conforme DIN 6535-HA para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Graças ao material de corte MDI especial para altas velocidades de corte e longa vida útil. Graças ao revestimento TiAlN e de lubrificante, baixo desgaste e baixa tendência para incrustação de material.

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM M6

Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM M6

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
77,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
733 peças em stock
57,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 111 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C C C C
Número de sulcos de aparas 5 5 5 5
Anel colorido sin azul verde sem
Comprimento total L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Tipo de rosca M M M M
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Macho de laminación Macho de laminación Macho de laminación Macho laminador de roscas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta