{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 9,35 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139242 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197365620 | |
Número do fabricante | 139242 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina síncrono com ranhuras de lubrificação VHM M10
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
82,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
48,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
77,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | derecha |
Óleo de corte | VHM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho de laminación |