Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M3,5

N.º do artigo: 139175 M3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3,5
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,6 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Quadrado da haste □ 3 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 3,25 mm
⌀ da rosca 3,5 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 10,5 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139175 M3,5
EAN/GTIN 4045197508973
Número do fabricante 139175 M3,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M3,5

Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX M3,5

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
57,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
47,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
47,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
30,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul azul verde verde verde
Tamanho da rosca M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Passo de rosca 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Refrigeração interior no no no no no
Norma DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta