{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 5,55 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139125 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197508713 | |
Número do fabricante | 139125 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M6
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
48,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
639 peças em stock
48,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
29,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M6 | M6 | M6 |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |