Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M2,3

N.º do artigo: 139125 M2,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2,3
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 2,1 mm
⌀ da rosca 2,3 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 3,45 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139125 M2,3
EAN/GTIN 4045197508645
Número do fabricante 139125 M2,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
42
Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
22
Aço < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Tam. M1–M1,4 – Classe de tolerância: ISO 1X/4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.
com perfil DIN antigo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M2,3

Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M2,3

sob pedido
Em stock
17 peças em stock
53,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
34,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tamanho da rosca M2,3 M2,3
Passo de rosca 0,4 mm 0,4 mm
Norma DIN 2174 DIN 2174
Óleo de corte HSS E PM HSS E
Classe de tolerância ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Profundidade de rosca 3,45 mm 3,45 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 2,1 mm 2,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta