{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M1,7 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,35 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 2,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 1,55 mm | |
⌀ da rosca | 1,7 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 2,55 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139125 M1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197508621 | |
Número do fabricante | 139125 M1,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M1,7
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
73,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
46,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 1,7 mm | 1,7 mm |
Tamanho da rosca | M1,7 | M1,7 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E |