Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M1,4

N.º do artigo: 139125 M1,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M1,4
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1X 4HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,3 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 2,5 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,25 mm
⌀ da rosca 1,4 mm
Número de sulcos de aparas 1
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 1
Profundidade de rosca 2,1 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139125 M1,4
EAN/GTIN 4045197649706
Número do fabricante 139125 M1,4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
42
Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
22
Aço < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Tam. M1–M1,4 – Classe de tolerância: ISO 1X/4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M1,4

Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M1,4

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
76,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
46,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 3
Revestimento TiN TiAlN
Anel colorido verde verde
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau
Refrigeração interior no no
Sentido de corte derecha derecha
Profundidade de rosca 2,1 mm 2,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta