Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M5

N.º do artigo: 139125 M5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 4,65 mm
⌀ da rosca 5 mm
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 7,5 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139125 M5
EAN/GTIN 4045197508706
Número do fabricante 139125 M5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
42
Alumínio (apara curta)
N
42
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
27
Aço < 1100 N/mm²
P
22
Aço < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Tam. M1–M1,4 – Classe de tolerância: ISO 1X/4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M5

Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M5

sob pedido
Em stock
77 peças em stock
47,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
47,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
29,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C C C
Número de sulcos de aparas 4 4 4
Anel colorido verde azul verde
⌀ da rosca 5 mm 5 mm 5 mm
Refrigeração interior no no no
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Profundidade de rosca 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta