{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,8 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 4,5 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139125 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197508676 | |
Número do fabricante | 139125 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M3
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
34,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
34,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
21,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
39,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
39,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
24,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Profundidade de rosca | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |