{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 LH | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136180 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197078407 | |
Número do fabricante | 136180 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina rosca esquerda HSS-E 6H M5
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
37,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 127 peças em stock
23,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 600 peças em stock
10,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 2 |
Anel colorido | verde | verde | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Profundidade de rosca | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |