{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20 LH | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 17,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 60 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 136180 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197078483 | |
Número do fabricante | 136180 M20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina rosca esquerda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M20
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
144,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
84,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
57,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
77,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | E | C | C |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |