{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 LH | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136180 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197078469 | |
Número do fabricante | 136180 M16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina rosca esquerda HSS-E 6H M16
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
92,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
362 peças em stock
57,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
39,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | M-LH | M | M |
Passo de rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ do furo central | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Profundidade de rosca | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |