{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 LH | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136180 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197078421 | |
Número do fabricante | 136180 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina rosca esquerda HSS-E 6H M8
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 238 peças em stock
27,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 756 peças em stock
13,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | vaporizado | vaporizado | vaporizado |
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tipo de rosca | M-LH | M | M |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Sentido de corte | esquerda | direita | direita |