{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 135850 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197077721 | |
Número do fabricante | 135850 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M5
sob pedido
Em stock
1 067 peças em stock
23,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 007 peças em stock
10,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
24,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
37,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 015 peças em stock
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | vaporizado | vaporizado | vaporizado | vaporizado | TiN |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Passo de rosca | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |