{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 135850 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197077752 | |
Número do fabricante | 135850 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M10
sob pedido
Em stock
488 peças em stock
33,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 190 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
33,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
50,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 044 peças em stock
22,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ da rosca | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | esquerda | direita |
Profundidade de rosca | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |