Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,1mm

N.º do artigo: 123107 8,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,1 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 82,9 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm
Comprimento total L 142 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123107 8,1
EAN/GTIN 4045197449412
Número do fabricante 123107 8,1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
175
Alumínio > 10% Si
N
135
Aço < 500 N/mm²
P
105
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
75
Aço < 1100 N/mm²
P
45
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 123104.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,1mm

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,1mm

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
205,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
285,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
283,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde azul verde amarelo verde verde
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Óleo de corte VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta