{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123107 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197449665 | |
Número do fabricante | 123107 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 12,5
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
333,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
368,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
291,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 178 mm | 178 mm | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 133 mm | 133 mm |