{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123107 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197449771 | |
Número do fabricante | 123107 15,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 15,8
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
445,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
613,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
461,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
490,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
392,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Anel colorido | verde | azul | amarillo | verde | verde |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | ||
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | ||
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 128,3 mm | 128,3 mm | 128,3 mm |