{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123107 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197449238 | |
Número do fabricante | 123107 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 5,5
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | |||
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | |||
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | |||
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |