{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123107 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197449245 | |
Número do fabricante | 123107 5,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 5,8
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Comprimento total L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | |||
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | |||
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | |||
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | VHM | VHM |