{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123103 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197960542 | |
Número do fabricante | 123103 9,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,1
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
285,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Anel colorido | verde | azul | amarelo | verde |
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |